Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi X300 UniBlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9041352
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7052EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Innovative Drei-Wege-Klinge für eine wirklich saubere Rasur. Die Zwei-Wege-Klinge an der Kante schneidet längere Haare, während die mittlere Klinge die verbliebenen Stoppeln entfernt. Die Drei-Wege-Klinge kommt mit jeder Länge und Dicke zurecht, sogar mit gebogenen oder flach anliegenden Haaren. Für eine wirklich mühelose, saubere Rasur.
Xiaomi X300 UniBlade - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Sperrsystem, three-way blade
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
14-position comb attachment (0.4 - 8 mm) ¦ Magnet-Ladestation ¦ Wandhalterung ¦ Schutzkappe
Kennzeichnung
IPX7, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC, RED 2014/53/EU
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
6 Std.
Stromverbrauch
3 W
Spannung
3.7 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Niedriger Batteriestand, Batterie voll
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Körper, Gesicht
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.