Siemens bestCollection iQ700 WQ45B2BG0 - Trockner - WLAN - Höhe: 85 cm - Frontlader - weiß
Allgemein | Formfaktor | Freistehend (kann integriert werden) |
| Produkttyp | Trockner - Frontlader - Electric |
| Merkmale | selfCleaning Kondensator |
| Energieverbrauch pro Jahr | 193 kWh |
| Art der Installation | Unterbau |
| Programmoptimierung | iSensoric |
| Trommelfunktionen | softDry-Trommel, LED-Trommelbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A+++ |
| Stapelbar | Ja |
| Farbe außen | Weiß |
| Standardtrocknungsprogramms | Cotton Eco |
| Durchschnittliche Kondensationsleistung bei Vollladung | 88 % |
| Durchschnittliche Kondensationsleistung bei Teilladung | 88 % |
| Programmzeitangaben | 195 min - Trocknen - Vollbeladung ¦ 125 min - Trocknen - Teilbeladung |
| Gewichtete Trocknungsprogrammdauer | 155 min |
| Gewichtete Kondensationseffizienz | 88 % |
| Kapazität Trocknertrommel | 112 Liter |
| Türscharnier | Rechts |
| Geräuschpegel (Trocknen) | 61 dB(A) |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands | 15 min |
| Sound Pressure Level (SPL) | 61 dB(A) |
Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Kindersicherheit |
| Optionale Merkmale | Rechts- oder linksöffnende Tür |
| Räder und Nivellierung | Verstellbare Füße |
| Kennzeichnung | Directive 392/2012/EU |
Display | Typ | LED-Bildschirm |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 59.8 cm |
| Tiefe | 61.3 cm |
| Höhe | 84.2 cm |
| Gewicht | 55.7 kg |
| Maße im Detail | Tiefe bei um 90 Grad geöffneter Tür 110.5 cm ¦ Tiefe mit Tür 65.1 cm |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 600 W |
| Kabellänge | 1.45 m |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus | 0.3 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.3 W |
Trockner | Trocknertyp | Wärmepumpe |
| Trockenverfahren | Rückwärts |
| Maximale Trockenkapazität | 9 kg |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Trocknungsprogramm und -optionen | Handtücher, Baumwollstoffe, synthetisch, außen, Sportwäsche, Dessous, Super 40, bügeltrocken, Mix, Kissen, Bettwäsche, Wolle, Schranktrocken, Knitterschutz, Schnell/Mix, Schranktrocken Plus, Bereitschaftsoption, Hygiene, halbe Ladung, faltenfrei 120 min, Memofunktion, sanftes Trocknen, Bio-Baumwolle, intelligentDry, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm, Hemden/Blusen |
| Automatischer Wäschetrockner | Ja |
| Feuchtigkeits-Sensor | Ja |
| Vibrationsreduktion | Ja |
| Kondensationsleistung | Klasse B |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Berührungsempfindlich |
| Anzeigen | Ende des Spülgangs, Trommel-Leeranzeige, Trocknungsfortschrittanzeige |
| Timer-Einstellungsmerkmale | Akustisches Signal am Programmende, automatische Abschaltung nach 24 Stunden |
| Smartphone-kompatibel | Ja |
| W-Lan aktiviert | Ja |
| Lage der Regler | Frontpaneel |
| Steuerelemente | Drehrad |
Energie- und Wasserverbrauch | Energieverbrauch pro Waschgang | 1.6 kWh |
| Energieverbrauch-Details | 1.6 kWh - Trocknen - Vollbeladung ¦ 0.89 kWh - Trocknen - Teilbeladung |
| Gewichteter Energieverbrauch (Waschen) | Pro 100 Zyklen |
| Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus) | Pro 100 Zyklen |
Internet der Dinge (IoT) | Plattform | Home Connect |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationstechnologie | Wi-Fi |
Abmessungen (Nische) | Mindesthöhe | 85 cm |