Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl INLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9037232
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BIZ-AHID4/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurbel-Bildleinwand
Kurbel-Bildwand
Kurbel-Projektionsleinwände
Kurbel-Projektionswände
Der AV Stumpfl INLINE-Montagesatz ist ein Muss für alle, die ihr audiovisuelles Erlebnis verbessern wollen. Mit einer Deckenhalterung, die für eine einfache Installation ausgelegt ist, sorgt dieses Kit dafür, dass Ihre Projektionswand sicher und perfekt positioniert ist. Ob für Bildungszwecke, Unternehmenspräsentationen oder Unterhaltungszwecke, die Vielseitigkeit dieses Montagesatzes macht ihn zu einer wichtigen Ergänzung Ihrer AV-Möbelsammlung. Verbessern Sie Ihre Präsentationen und Seherlebnisse mit der Zuverlässigkeit und Qualität von AV Stumpfl.
AV Stumpfl INLINE - Befestigungskit (Deckenhalterung) - für Leinwand
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
40 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Leinwand
Montagekomponenten
Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: kurbel projektionswände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.