Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom d83 talker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9035040
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH8-AAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Ascom d83 talker - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
PC/ABS
Gehäusefarbe
Grau, Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - 262 K Farben
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Iberisches Portugiesisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Push-to-Talk-Taste
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Anrufservices
Voice Mail
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
6.4 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
175 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726, G.722.2
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, ascom dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.