Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ75Q72CAT 189 cm (75") Diagonalklasse Q72C Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Samsung Q72C 75" QLED 4K (2023)
Artikel-Nr.:
     C1006-9026792
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ75Q72CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094807448
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Samsung GQ75Q72CAT - 189 cm (75") Diagonalklasse Q72C Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - Smart TV - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Quantum Dot, Dual LED - Titan Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
167.75 cm
Tiefe
2.66 cm
Höhe
96.02 cm
Gewicht
33.4 kg
Farbe
Titan Gray
Leistungsaufnahme im Betrieb
112 Watt
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - Smart TV
Serie
Q72C Series
Design
3 Bezel-less Design, Slim Design, AirSlim design
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog, 2 x digital
Plattform
Tizen OS
Modi
Filmmodus, Energiesparmodus, Game Motion Plus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Ambient Mode+, Filmmaker Mode, HGIG Mode
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Sensoren
Ecosensor
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Modelljahr
2023
Diagonale Klasse
189 cm (75")
Erweiteter PVR
Ja
Bildverbesserungen
Kontrastverstärker, 100% Color Volume, Dynamic Black EQ, AI Upscale, Wide Viewing Angle, 1 Milliarde Farben, Picture Clarity
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch (max.)
320 Watt
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
225 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
112 kWh/1.000 h
HDR-Format
HDR10+
Videoprozessor
Quantum 4K
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Samsung TM1240A Fernbedienung
Kennzeichnung
VDE, CEC, HGiG, Pantone Validated
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audiosystem
Funktionen
Bluetooth Audio Streaming, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Far-Field Voice Interaction, Audio Pre-selection Descriptor, Adaptive Sound+, Q-Symphony, Active Voice Amplifier (AVA), Object Tracking Sound Lite, Dual Audio Support, Buds Auto Switch
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2-Kanal
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ LAN ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Funktionen
Zusätzliche Fernbedienung im Lieferumfang, Samsung Premium Solar Smart-Fernbedienung
Fernbediengungsmodell
Samsung TM2360E
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
TV-Tuner
Mehr-Kanal-Vorschau
Bild-in-Bild
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.2
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, ConnectShare, Intelligentes Hub, Sound Mirroring, Tap View, Media Home, Multi View
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
Anynet Plus, Multiraum Link
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 167.75 cm x 2.66 cm x 96.02 cm x 33.4 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 167.75 cm x 33.89 cm x 102.69 cm x 34.5 kg ¦ Aufstellung - 36.32 cm x 33.89 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
183.4 cm
Tiefe (Versand)
19 cm
Höhe (Versand)
113.8 cm
Gewicht (Versand)
44.8 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 400 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
Standfußmerkmale
Simple Plus-Narrow
Standfußfarbe
Titan Gray
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
SmartThings
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Bixby, kompatibel mit Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Zigbee
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
6 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Zeitversetzte Wiedergabe, Smart Calibration, Wireless TV On, MBR Support, 10-bit Unterstützung, Helligkeit-/Farberkennung, FreeSync Premium Pro, Super Ultra Wide Game View, Wireless Dex, Microsoft 365 Cloud, Mobile Camera Support, Mini Map Zoom, Gaming Hub, SlimFit Cam Support, Nifty Gateway, Music Wall, Einfache Einrichtung, App Casting
Blickwinkel
178 Grad
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Quantum Dot technology, Dual LED - Ultimate UHD Dimming
Framerate & Enhancement-Technologie
100 Hz Refresh Rate, Motion Xcelerator Turbo+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.054,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,59*
€ 1.400,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,81*
€ 1.370,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,94*
€ 1.297,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,40*
€ 1.270,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,96*
€ 1.255,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.