Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEW Fight Forever


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Microsoft AEW: Fight Forever Standard Mehrsprachig Xbox Series X/Series S
Artikel-Nr.:
     C1006-9018213
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G3Q-02047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Simulation
Videogames
AEW: Fight Forever wurde von YUKE'S Co. entwickelt, den Entwicklern zahlreicher, millionenfach verkaufter Wrestling-Spiele, und kombiniert das Gefühl eines Arcade-Wrestling-Spiels mit innovativen All Elite Wrestling-Finishern und Tandem-Offensiv-Moves. Die All Elite Wrestling-Promotion erobert derzeit jede Woche die Sender TNT und TBS mit ihren Rampage- und Dynamite-Shows, in denen einige der größten Legenden in den Ring steigen, sowie eine Reihe hochkarätiger AEW-Talente. AEW: Fight Forever bringt mehr als 50 der besten dieser Talente in einem Spiel zusammen! Online-Koop-Wrestling geht in Fight Forever mit Tag-Team-Matches, bei denen mit einfachen Befehlen Sequenzen von Team-Manövern ausgeführt werden, in eine völlig neue Dimension. Mehr als 10 verschiedene Spielmodi, darunter Unsanctioned Lights Out und Falls Count Anywhere PLUS mehr als 40 Waffen, tiefgreifende Anpassungsmöglichkeiten, Karrieremodus und Minispiele - all das erwartet dich in AEW: Fight Forever!
AEW Fight Forever - Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S
Weitere Informationen:
Allgemein
Genre
Wrestling
Plattform
Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X, Microsoft Xbox Series S
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
4
ESRB Content Descriptors
Blut, Gewalt, Sprache, Alkoholgebrauch, Tabakkonsum, etwas zweideutige Themen
ESRB-Bewertung
Jugendliche ab 13 Jahre
PEGI-Rating
16
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, In-Game-Käufe
USK-Freigabe
Freigegeben für Kinder ab 16 Jahren gemäß Paragraf 14 Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Einstufung der australischen Regierung
Mature (M)
Entwickler
Yuke's
Veröffentlichungsdatum
29 Juni 2023
Multiplayer
Internet
Herausgeber
THQ Nordic
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.