Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

thumbsUp! NASA Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9005548
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1002630
EAN/GTIN:
     5060613319949
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
thumbsUp! NASA - Teleskop - 50 mm - f/12
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Produkttyp
Teleskop
Stativ
Typ
Stativ
Stativ-Betriebshöhe
68 cm - 118 cm
Optisches System
Brennweitenverhältnis
F/12
Teleskopblende
50 mm
Max. Vergrößerung
100 x
Teleskop-Brennweite
600 mm
Finderscope
Typ
Finderscope 3 x
Objektivdurchmesser
18 mm
Okulare
Enthaltene Anz.
2
Brennweite
12mm, 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.