Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules DJControl Inpulse 200 MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9001363
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780940
EAN/GTIN:
     3362934746407
Suchbegriffe:
DJ-Controller
dj controller
Lernen Sie ganz einfach die Grundlagen des DJing und haben Sie Spaß beim Mixen Ihrer Lieblingssongs mit Hercules DJControl Inpulse 200 MK2. Jetzt verfügbar mit Serato DJ Lite und DJUCED, bietet dieser DJ-Controller exklusive neue Funktionen wie STEMS. Sie können die Instrumente eines Songs mit den Vocals eines anderen kombinieren, für unbegrenzte Mixmöglichkeiten, die Sie Ihre Kreativität voll ausleben lassen! Mit der Beatmatch-Guide-Funktion können Sie Ihre Tracks manuell synchronisieren - dank der praktischen integrierten Lichtleiter unter den Jogwheels des Controllers und rechts neben den Tempofadern. Mit den 8 Pads und 4 Modi (Hot Cue, Roll, FX, Sampler) können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und aufregende Übergänge zwischen den Tracks schaffen, die den angesagtesten DJs würdig sind! Die Video-Tutorials der DJ Academy helfen Ihnen, die richtigen DJ-Techniken zu erlernen: Holen Sie sich unglaublich hilfreiche Tipps und Tricks von den Profis und fangen Sie sofort an zu mixen.
Hercules DJControl Inpulse 200 MK2 - DJ-Regler - 2-Kanal
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DJ-Regler
Maximale Samplerate
44 kHz
Maximale Bit-Tiefe
24-Bit
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
900 g
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ 1 x Audio-Ausgabe (RCA Phono x 2)
Mischpult
Software inbegriffen
DJUCED, Serato DJ Lite
Steuerungsarten
Drehschalter, Blendregler, Jog-Wheels, Trigger-Pads, Schlüssel
Kopfhörerausgang
Ja
Systemanforderungen
Apple Mac OS, MS Windows
Anz. Kanäle (gesamt)
2-Kanal
Kanalbeschreibung
Anz. EQ-Bänder
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.