Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio TFN-122500 Blattfreier Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999873
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     TFN-122500
EAN/GTIN:
     7333282000097
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator
Emerio TFN-122500 - Blattfreier Lüfter - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Blattfreier Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
215.4 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2009/125/EC, Directive 206/2012/EU, 2012/19/EU, ISO 5801:2007
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
61.1 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.