Die für den professionellen Einsatz entwickelte a7S III baut auf den Stärken der S Serie wie die hohe Empfindlichkeit und dem großen Dynamikumfang auf und bietet zudem professionelle Funktionen wie einen verbesserten AF, optische Bildstabilisierung und 4K Aufnahmen mit 120p. Mit einem leistungsstarken Prozessor in dem kompakten Gehäuse bietet die Kamera ganz neue visuelle Erfahrungen.
Sony a7s III ILCE-7SM3 - Digitalkamera - spiegellos - 12.1 MPix - Vollbild - 4K / 120 BpS - nur Gehäuse - Wireless LAN, NFC, Bluetooth
Allgemein | Produkttyp | Digitalkamera - 4K - spiegelloses System |
| Typ des optischen Sensors | Exmor R CMOS |
| Digitales Zoom | 4x |
| Digital-Video-Format | H.264, XAVC S, H.265, XAVC HS |
| Wirksame Sensorenauflösung | 12.100.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 23.8 x 35.6 mm |
| Autofokus | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
| Bildstabilisator | Optisch (5-axial Steady Shot) |
| Schnittstelle | HDMI, USB-C, Wireless LAN, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 5.0 |
| AE/AF Control | Flex Focus Point, Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF |
| Gesamtanzahl Pixel | 12.900.000 Pixel |
| Sensorauflösung | 12.1 Megapixel |
| Audiosignalformat | AAC |
| Sensormerkmale | Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung |
| Sensor zur Staubreduzierung | Ja |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität |
| | Ja |
| Sensoren | Digitales Nievelliermessgerät |
| Bildprozessor | BIONZ XR |
| Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 759 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Objektiv im Lieferumfang | Nur Gehäuse |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung |
| Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte, Wireless Image Transfer, PC Remote functions via Wi-Fi |
| Autofokus-Funktionen | Fokus-Peaking-Funktion, Prädiktive Fokussteuerung |
| ISO (Max) | 409600 |
| Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
| Bildrate (max. Auflösung) | 120 BpS |
| ISO erweitert (max.) | 409600 |
| ISO erweitert (min.) | 40 |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Schutz | Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 510 Schüsse (EVF ein) ¦ Fotoaufnahmen - 600 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 80 Minuten (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 135 Minuten (LCD-Monitor ein) |
| Batterietyp | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen |
| Details | Sony NP-FZ100 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 2280 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Objektivbefestigungstyp | Sony E-mount |
Optischer Sucher | Suchertyp | Eingebaut - elektronisch |
| Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
| Sucherauflösung | 9,437,184 pixels |
| Sucherdiagonale | 1.6 cm (0.64") |
| Feldabdeckung des optischen Suchers | 100% |
| Vergrößerung des optischen Suchers | 0.9x |
| Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers | -4 bis +3 |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Schattenpunktanzeige, Intervall-Aufnahmemodus, Highlight Point Display, Dynamische Bereichsoptimierung, Laden über USB, integrierte Hilfefunktion, Chromatic Aberration Compensation (CAC), HDR-Bildverbesserungstechnologie, Intelligent AUTO (iAUTO), Zeitrafferaufnahme, Lens Distortion Compensation (LDC), Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, GPS per Mobilgerät, Zeitlupenaufnahme, periphäre Schattierungskorrektur, anti-flimmern, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde |
| Flash Terminal | Hot Shoe |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec, 5 Sek. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.89 cm |
| Tiefe | 8.08 cm |
| Höhe | 9.69 cm |
| Gewicht | 699 g |
| Gewichtdetails | Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 699 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) |
Belichtung und Weißabgleich | Belichtungsbereich | EV -3-20 (ISO 100) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 204800, ISO 409600, ISO 80-102400, ISO 40 |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsmessungszonen | 1200 |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Underwater, 2500K - 9900K |
| Autom. Belichtungsreihe | 3, 5 oder 9 Stufen |
| X-sync | 1/250 sec |
| Verschlusstyp | Mechanisch-elektronisch gesteuert |
| Belichtungsreihen-Modi | Belichtungsreihe dynamischer Bereich |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Bildschirm | Typ | 7.5 cm (3") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Faltbar |
| Display-Format | 1.440.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | JPEG 4240 x 2832 ¦ JPEG 2768 x 1848 ¦ JPEG 2128 x 1416 ¦ JPEG 1376 x 920 ¦ JPEG 3776 x 2832 ¦ JPEG 2464 x 1848 ¦ JPEG 1888 x 1416 ¦ JPEG 1232 x 920 ¦ JPEG 4240 x 2348 ¦ JPEG 2768 x 1550 ¦ JPEG 2128 x 1200 ¦ JPEG 1376 x 776 ¦ JPEG 2832 x 2832 ¦ JPEG 1840 x 1840 ¦ JPEG 1408 x 1408 ¦ JPEG 912 x 912 |
| Videoaufnahme | XAVC HS - 3840 x 2160 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 100 fps - 200 Mbit/s ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 100 fps ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 100 fps ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC S HD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFexpress |
| Speicherkartensteckplatz | Doppel-SD-Karte, Dual CFexpress |
| Speicherkarte enthalten | Nein |