Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8983151
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0402
EAN/GTIN:
     4052792069419
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LogiLink - Lüfter - Tisch - 12.7 cm - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftstromsteuerung
360°-Neigungseinstellung
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
178 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 W
Kabellänge
0.7 m
Spannung
5 V
Nennstrom
0.4 A
Steckertyp
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14.6 cm
Tiefe (Versand)
10.5 cm
Höhe (Versand)
15 cm
Gewicht (Versand)
245 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
1
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
30 dB(A)
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
12.7 cm
Drehzahl
1500 rpm
Klingenanz.
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.