Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Regenschutzhülle für Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8980554
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-09
EAN/GTIN:
     7640186417495
Suchbegriffe:
Regenschutz für Rucksäcke
Rucksackregenschutz
Rucksackschutzhülle
Schutzhülle für Rucksäcke
Die Regenhülle kann an Rucksäcken mit einer Größe von bis zu 320 x 455 x 220 mm angebracht werden und besteht aus einem strapazierfähigen beschichteten Material, das die Taschen auch bei strömendem Regen trocken hält. Das Anbringen des Regenschutzes ist schnell und einfach. Einfach über den Rucksack ziehen und das elastische Material passt sich perfekt an die Form der Tasche an. Die Regenhülle schützt nicht nur zuverlässig vor Regen, sondern sorgt dank fluoreszierender Materialien und 3M-Reflexstreifen, die nach EN ISO 20471:2013 zertifiziert sind, auch für gute Sichtbarkeit in der Dämmerung und bei Nacht.
DICOTA - Regenschutzhülle für Rucksack - hochsichtbar, 25 Liter - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Höhe
56 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Orange
Produkttyp
Regenschutzhülle
Produktmaterial
Polyester
Schutz
Wasserabweisend
Bestimmt für
Rucksack
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 4 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Reflektierende Akzente
Kennzeichnung
EN ISO 20471:2013
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: regenschutz für rucksäcke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.