Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 32A4K 82 cm (32") Diagonalklasse A4K Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A4K Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     C1006-8978799
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     32A4K
EAN/GTIN:
     6942147489451
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Hisense 32A4K - 82 cm (32") Diagonalklasse A4K Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - VIDAA - 720p 1366 x 768 - Direct LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72.6 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
43 cm
Gewicht
3.7 kg
Farbe
Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb
27 Watt
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Betriebssystem
VIDAA U6
Serie
A4K Series
Design
Frameless Design
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
VIDAA
Modi
Gamemodus, Sportmodus, Hotelmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonale Klasse
82 cm (32")
Erweiteter PVR
Ja
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
27 kWh/1.000 h
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 6 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC)
Equalizer
Ja
Klangeffekte
DTS Virtual:X
Ausgangsleistung/gesamt
12 Watt
Digital-Audio-Format
DTS-HD-Digitalausgabe, Dolby AC-4 Output
Lautsprechersystem
2-Kanal
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI ¦ SPDIF-Ausgang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN ¦ Kopfhörer
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Prime Video
DLNA
Ja
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n
Verbinden & Teilen
Inhaltsfreigabe, Bildschirmfreigabe
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 72.6 cm x 8.5 cm x 43 cm x 3.7 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 72.6 cm x 18.6 cm x 47.9 cm x 3.8 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC/H.265, MHEG2, MPEG4, VP9
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
81.1 cm
Tiefe (Versand)
12.2 cm
Höhe (Versand)
51.5 cm
Gewicht (Versand)
5.6 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 200 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
Standfußfarbe
Schwarz
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, JPG, GIF, PNG, JPEG
Videoformate
MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, MPG, MPEG, VP8, WMV3
Audioformate
MP3, WMA, WAV, PCM, AC3, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), M4A, OPUS
Konfiguration
MT9602 Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa, Vidaa Voice (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
180 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzeigeformat
720p
Reaktionszeit
20 ms
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Zeitversetzte Wiedergabe
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD-Technologie
VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
140701
ab € 9,32*
Zubehör
E+P
HDMI 401/3 L
ab € 14,84*
Zubehör
E+P
HDMI 401/5 LOSE
ab € 24,05*
Zubehör
E+P
HDMI 7
ab € 4,67*
Zubehör
E+P
AB 302 GL
ab € 5,81*
Zubehör
E+P
000287251100
ab € 6,59*
Zubehör
E+P
000287252100
ab € 9,60*
Zubehör
E+P
5625451
ab € 25,69*
Zubehör
E+P
5625415
ab € 16,28*
Zubehör
E+P
000220701100
ab € 8,20*
Zubehör
E+P
000220702100
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.