Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Sennheiser Speechline SL MCR 4 DW-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8976757
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     508854
EAN/GTIN:
     k.A.
Der SpeechLine Multi-Channel Receiver ist mit seinen 4 Kanälen die perfekte Ergänzung der SpeechLine Serie. Dank seines unauffälligen Designs lässt sich der Multi-Channel-Receiver schnell und einfach in jedem Raum installieren, egal ob an der Wand oder an der Decke. Dank PoE und Dante kann das Gerät mit einem einzigen Netzwerkkabel betrieben werden. Aufwändige analoge Audioverkabelung gehört der Vergangenheit an. Auch für bestehende Installationen bietet der Multi-Channel-Receiver eine komfortable Lösung. Dank eines integrierten Auto-Mixers und des analogen Mix-Ausgangs können alle Audiokanäle einfach als Summensignal genutzt werden. Der Audiomix steht auch digital über Dante zur Verfügung, was eine Erweiterung des bestehenden Setups ohne Austausch des DSP ermöglicht. Durch die bidirektionale Kommunikation zwischen Empfänger und Sender können alle Einstellungen der mobilen Sender einfach im Sennheiser Control Cockpit vorgenommen werden. Das automatische Frequenzmanagement des Empfängers macht eine manuelle Frequenzeinstellung überflüssig und das automatische Interferenzmanagement garantiert höchste Übertragungssicherheit. Die benutzerfreundliche Pairing-Funktion sorgt für eine zuverlässige Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Die Netzwerkintegration ermöglicht zudem die Fernsteuerung und Überwachung des Empfängers über ein Mediensteuerungssystem. Durch die integrierten Antennen ist eine aufwändige Antenneninstallation nicht mehr notwendig.
Sennheiser Speechline SL MCR 4 DW-3 - Drahtlosmikrofon-Empfänger für drahtloses Mikrofonsystem - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
650 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Drahtlosmikrofon-Empfänger
Frequenzbereich
1880 - 1930 MHz
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Dicke
4.5 mm
Bestimmt für
Drahtloses Mikrofonsystem
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Kennzeichnung
AES
Verbindungen
Verbindungen
2 x HDBaseT - RJ-45
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.488,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,79*
€ 3.186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.651,86*
€ 3.155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.566,19*
€ 3.053,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,74*
€ 2.996,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,60*
€ 2.961,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.