Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplora X6 Play eSIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8976403
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934272
EAN/GTIN:
     7090048402969
Xplora X6 Play eSIM - Schwarz - intelligente Uhr mit Band - schwarz - Anzeige 3.9 cm (1.52") - 8 GB - Wi-Fi 4, Bluetooth - 4G - 5 Megapixel Kamera - 58 g - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Betriebssystem
Android
Funktionen
Anrufannahme, einen Anruf machen, Notruf, Sprachnachricht, Safezone-Alarm, Antworten per Sofortnachricht
Modi
Schulzeit-Modus
Integrierte Komponenten
Kamera
Sensoren
G-Sensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Navigation
GPS-Empfänger
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, Schritte
Geschlecht
Kinder
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
SMS, eingehende Anrufe
RAM
Grösse
1 GB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Ladestation, 2 Uhrenrahmen, 2 Uhrenbänder
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
IP68
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Alarm, Gallery
Schutz
Wasserbeständig
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.238 W/kg (body) ¦ 0.879 W/kg (Front-zu-Gesicht)
Batterie
Kapazität
880 mAh
Standby-Zeit
72 h
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11n, Bluetooth 4.1
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
3G UMTS-Band
Band 1, Band 8
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen
Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.5 mm
Tiefe
14.7 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
58 g
Anzeige
Typ
TFT - Farbe
Auflösung
360 x 400 Pixel
Diagonale
3.9 cm (1.52")
Mobil
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Speicherkapazität
Kapazität
8 GB
Band
Farbe
Schwarz
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
CPU
Typ
A7
Taktfrequenz
1.2 GHz
Hersteller
ARM
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Gehäusedetails
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.