Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eglo SUSALE Lüfter mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8976384
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35042
EAN/GTIN:
     9002759350420
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
eglo deckenventilator
Der Deckenventilator SUSALE mit Beleuchtung ist aus Metall und fünf Flügeln aus MDF gefertigt, die wahlweise auf die Holz-Optik Seite gewendet werden können. Kombiniert wurde der Ventilator mit einem runden Schirm aus Glas. Die Zugketten bieten Ihnen die Möglichkeit das Licht ein- und auszuschalten sowie 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen einzustellen. Zudem ist das Wechseln zwischen Sommer- und Winter-Betrieb möglich. Dank der umkehrbaren Drehrichtung (Sommer- und Winter-Betrieb) ist der Ventilator das ganze Jahr über einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Der Deckenventilator im klassischen Design besitzt einen verbauten AC Motor und hat ein Serviceverhältnis von 2,61 (m3/min)/W. Auch die Montage an schrägen Decken bis zu einem Winkel von 15° ist möglich.
Eglo SUSALE - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 132 cm - Satin Nickel/White Painted
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Satin Nickel/White Painted
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
Glas, Stahl
Luftmenge
9162 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 27 qm
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, Directive 874/2012/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
132 cm
Tiefe
132 cm
Höhe
40.6 cm
Gewicht
5.91 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Überdachung - 13 cm - 13 cm - 5.5 cm ¦ Motorgehäuse - 15.3 cm - 15.3 cm - 1.2 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im Detail
60 W Motor, 57,2 W an Lüfter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
54.5 cm
Tiefe (Versand)
24 cm
Höhe (Versand)
27 cm
Gewicht (Versand)
6.656 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
47.9 dB
Beleuchtung
Sockeltyp
E14
Unterstützte Glühbirnen Anzahl
1
Unterstützte Glühbirnenleistung
60 W
Beleuchtung Zugkette
Ja
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
132 cm
Drehzahl
185 rpm
Klingen Farbe
Rotbraune Holz-Optik
Umdrehbare Klingen
Ja
Klingen Material
MDF
Klingenanz.
5
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.