Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M55 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8975279
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4629
EAN/GTIN:
     4262377560167
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Snom M55 wurde für skalierbare KMU-Umgebungen entwickelt und besticht durch sein robustes Design und seine Haptik. Das große 2,4-Zoll-Farbdisplay bietet einen klaren, übersichtlichen Blick auf die intuitive Benutzeroberfläche. Alle Einstellungen können zentral über die M500-Basisstation per Zero-Touch-Provisioning vorgenommen werden, Software-Updates erfolgen over-the-air. Neben bewährten Systemmerkmalen wie Leitungsüberwachung lassen sich auf den 6 LED-Funktionstasten auch Anrufübernahme, Halten/Wiederanruf, Rundruf und Intercom-Gruppen programmieren. Der leistungsstarke 1500-mAh-Akku ermöglicht bis zu 12 Stunden Sprechzeit in HD-Audioqualität. Neben kabelgebundenen Headsets werden auch Bluetooth-Headsets unterstützt.
snom M55 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Europäische Union
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Antibakteriell
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Kopfhörer / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Innen, Schreibtisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1500 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
240 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1.140 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Tastensperre, Anruf parken, Anrufübernahme, automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, Rufumleitung, SUOTA, geparkten Anruf zurückholen, OTA-Upgrade (Over the Air), Caller number display (CLIP), paging, Shared Call Emulation (SCE)
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Entgangene Anrufe, Anzeige von Voicemails, function key status, audio key status, charging indicator
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Bluetooth-Profile
Headset-Profil (HSP)
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Anruf wechseln
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
188 g
IP-Telefonie
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, snom dect, dect
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.