Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8966101
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMB10.CE7
EAN/GTIN:
     4548736134706
Sony ECM-B10 - Mikrofon - für Sony ZV-E10L; a ZV-E10, ZV-E10L; a VLOGCAM ZV-E10L; a1; a7 IV; a7C; a7R IV; a7s III; a9 II
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.26 cm
Höhe
7.94 cm
Gewicht
73.7 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
2.86 cm
Empfohlene Verwendung
Kamera
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig, Staubschutz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pelzige Frontscheibe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ZV-E10L ¦ Sony a ZV-E10, ZV-E10L ¦ Sony a VLOGCAM ZV-E10L ¦ Sony a1 ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 II
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Formfaktor
Richtmikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet, genau gerichtet, ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.