| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8965604 Herst.-Nr.: 066016 EAN/GTIN: 3700992525990 |
| |
|
| | |
| Die verstärkte Struktur dieser Smartphone-Hülle, die mit dem Hexotek by IT Skins-System ausgestattet ist, bietet einen idealen Schutz gegen Stürze und Erschütterungen bei intensivem täglichem Gebrauch. Darüber hinaus schützt die integrierte antimikrobielle Technologie dieser Hülle Ihr iPhone, indem sie die Bakterien um bis zu 99,99 % reduziert, für eine gesündere Oberfläche. Kurz gesagt, diese ultra Schutzlösung bietet Ihnen eine doppelte Barriere des Schutzes, während ein sehr schlankes Design, aus 60% recycelten Materialien und 100% auf Ihr Gerät gewidmet zu halten! Mobilis SPECTRUM - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - recycled, antimicrobial - Impacthane - solides Mattschwarz - für Samsung Galaxy A33 5G Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Solides Mattschwarz | | Material | Impacthane | | Widerstandsfähig | Ja | | Verpackungsdetails | Beutel | | Finish | Matt | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Air Pocket Technology, erhöhte Kanten, recycelbar, verstärkte Kanten, HEXOTEK Technology | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | SGS | | Schutz | Antimikrobiell, sturzresistent, stoßfest, schlagfest | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 39 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A33 5G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |