| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8962555 Herst.-Nr.: 1930 EAN/GTIN: 4250686409307 |
| |
|
| | |
| Die Vario Series besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das iPad im Inneren der Tasche durch ein Case aus Shockproof-TPU sicher geschützt. Die Aufstellfunktion verbindet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich bequem Videos an oder klappen Sie einfach die Frontklappe nach hinten um. Durch die unsichtbar integrierten Magneten wird die Bedienung kinderleicht, das iPad startet nach dem Öffnen der Frontklappe (Wake-up-Funktion) und die Schutzhülle öffnet sich nicht ungewollt. Durch die integrierte Apple Pencil Aussparung kann man diesen immer sich verstauen und mitführen. Nevox Vario Series BookCase - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Basaltgrau - 11" - für Apple 11-inch iPad Pro (3. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Basaltgrau | | Material | Polyurethan | | Material des Innenfutters | Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Zusätzliche Fächer | Apple Pencil | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Schlagfest | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 27.9 cm (11") | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (3. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |