Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2266
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KS536
EAN/GTIN:
     4779051840649
Teltonika - Antenne - Mobiltelefon - 3.6 dBi - magnetisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
18.34 cm
Gewicht
150 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Magnetisch montierbar
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Funktionen
Rundummuster, lineare Polarisation, IP33, VSWR 3.5
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
617 - 960 MHz, 1.4 - 2.69 GHz, 3.3 - 5.9 GHz
Max. Leistung
20 Watt
Antennengewinn
3.6 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 11,55*
3 Tage
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,86*
2 Tage
64
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,41*
€ 12,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,79*
€ 22,11*
7 Tage
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.