Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms BigTel 50 Alarm Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953701
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1425642
EAN/GTIN:
     3700601425642
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
Seniorentelefon
großtastentelefon schnurgebunden
großtastentelefon
Großtasten-Telefon mit programmierbaren Notrufnummern und handlichem Alarmgeber.
Amplicomms BigTel 50 Alarm Plus - Telefon mit Schnur - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Tragriemen, 2 wireless SOS bracelets
Batterie
Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
4
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Caller ID Sprachansage, Wahlwiederholung, Optische Anrufsignalisierung durch LED, SOS emergency call function with remote control, mute microphone with visual indicator, Zeit- / Datumsanzeige, Caller number display (CLIP)
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
7 Stufen
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Kapazität des Telefonbuchs
32 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
722 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.