Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anymode GP-FBX205AMA Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Anymode Book Cover Galaxy Tab A8 X200/X205 Black
Samsung Anymode Book Cover Galaxy Tab A8 X200/X205 Black
Artikel-Nr.:
     C1006-8952969
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FBX205AMABW
EAN/GTIN:
     8809397456047
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Anymode GP-FBX205AMA - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Galaxy Tab A8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.9 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
25.1 cm
Gewicht
282 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.