Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Bend" Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-8949702
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217229
EAN/GTIN:
     4047443498861
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad 10.9" (10. Gen. 2022) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.
Hama "Bend" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Schwarz - 10.9" - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
180 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.7 cm (10.9")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 28,88*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,83*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,59*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,86*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,17*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,65*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 20,96*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,40*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,22*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.