Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Ultra Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8947459
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ER9VLIB
EAN/GTIN:
     4052792048414
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die LogiLink Ultra Power Lithium-Batterien eignen sich perfekt für AC-betriebene Rauchmelder, sowie professionelle Audio- und medizinische Geräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung.
LogiLink Ultra Power - Batterie 9V - Li-Pol - 1200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.7 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
4.88 cm
Gewicht
36 g
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
9V
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
1200 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Wiederaufladevorgänge, max.
Nicht nachladbar
Stromrückhaltung Länge
5 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.8 cm
Transporttiefe
8.5 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
43 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.