Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Displex Full Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8936815
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934038
EAN/GTIN:
     4028778119645
Displex Full Screen - Bildschirmschutz für Handy - Glas - Rahmenfarbe schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
7 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Glas (10H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Easy-On-Montagehilfe
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.