Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 55UA3D63DG 139 cm (55") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8933470
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     55UA3D63DG
EAN/GTIN:
     4024862127480
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Toshiba 55UA3D63DG - 139 cm (55") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
124.3 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
72 cm
Gewicht
16 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Betriebssystem
Android TV
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
Android TV
Modi
Gamemodus, Sportmodus, Filmmodus, Benutzermodus, Standard mode, Musikmodus, Nachrichtenmodus, Lebhaft-Modus, Smart-Modus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonale Klasse
139 cm (55")
Erweiteter PVR
Ja
Bildverbesserungen
MEMC, TRU Resolution, TRU Flow, TRU Picture Engine, UHD Upscaler
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
4K HDR
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
123 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
64 kWh/1.000 h
HDR-Format
Dolby Vision
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
Funktionen
Down-firing Speaker, ONKYO Lautsprecher, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Dolby Audio Processing Technology
Equalizer
Ja (5 Bänder)
Klangeffekte
DTS Virtual:X
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Digital-Audio-Format
DTS Digital-Leistung, Dolby Atmos, Dolby Audio
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ LAN ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) ¦ Kopfhörer
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, Prime Video, Disney+, HbbTV 2.0.2
LAN-Protokoll
Ethernet
App Store
Google Play
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, AVS (Audio Video Share)
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 124.3 cm x 8.1 cm x 72 cm x 16 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 124.3 cm x 24.9 cm x 75.5 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC/H.265
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
136.9 cm
Tiefe (Versand)
15.4 cm
Höhe (Versand)
86 cm
Gewicht (Versand)
21 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, JPG, PNG, JPEG
Videoformate
MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, DAT, MPG, MPEG, 3GP
Audioformate
MP3, WMA, WAV
Konfiguration
Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Chromecast integriert
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED - TRU Micro Dimming
Framerate & Enhancement-Technologie
2100 Picture Quality Index
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,59*
€ 548,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,61*
€ 511,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.