Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass X-Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932891
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540315
EAN/GTIN:
     4252011904785
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - clear, with mounting frame - 2.5D - Glas - durchsichtig - für Samsung Galaxy A34 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (10 H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Easy-Assist-Montagerahmen
Beschichtung
Oleophob
Schutz
Kratzfest, schlagfest
Verpackungsart
Retail
Bestimmt für
Handy
Kantentyp
2.5D
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
1.5 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
70 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A34 5G
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.