Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 1 Jahr Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932879
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540278
EAN/GTIN:
     4252011904495
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dieses Set bietet deinem Smartphone den idealen Rundumschutz. Ein hochwertiges crystal clear Schutzglas bewahrt dein Smartphone zuverlässig vor Kratzern und schützt es vor gefährlichen Krafteinwirkungen aufs Display. Das Clear Case bewahrt dein Smartphone rundrum vor unschönen und ärgerlichen Beschädigungen bei alltäglichen Stürzen des Telefons. Eine hydro- und oleophobe Beschichtung ermöglichen die schnelle und einfache Reinigung des Schutzglases. Ein Montagerahmen hilft dir das Schutzglas präzise und blasenfrei auf deinem Smartphone aufzubringen.
4smarts - 360° starter set - Schutzhülle für Mobiltelefon - fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Glas (10 H), hydrophobe Beschichtung - durchsichtig - für Samsung Galaxy S23+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Durchsichtig
Material
Fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Glas (10 H), hydrophobe Beschichtung
Verpackung
Retail
Material des Innenfutters
2.5D vollflächig
Verpackungsdetails
Hängebox
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Mitgeliefertes Zubehör
Staubentferner, feuchtes Reinigungstuch, Montagerahmen, UltraSonix Glasdisplayschutz
Funktionen
Mehrlagige Konstruktion, abgerundete Kante, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Plastic Free
Schutz
Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, wasserabweisend, 3D-Schutz, stoßdämpfend
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
90 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23+
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.