Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 6 Monate Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932863
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle.
4smarts - 360° starter set - Schutzhülle für Mobiltelefon - fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Sicherheitsglas - durchsichtig - für Samsung Galaxy A23, A23 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Durchsichtig
Material
Fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Sicherheitsglas
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Hängebox
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Mitgeliefertes Zubehör
X-Pro Clear Glass
Funktionen
Mehrlagige Konstruktion, abgerundete Kante
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Plastic Free
Schutz
Kratzfest, schmutzabweisend, Schlagschutz, wasserabweisend, 3D-Schutz, stoßdämpfend
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
70 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A23, A23 5G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.