Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass X-Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932678
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     453568
EAN/GTIN:
     4250774958618
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - full cover with mounting frame and UltraSonix - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Samsung Galaxy S22+
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Easy-Assist-Montagerahmen
Beschichtung
Oleophob
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, schlagfest
Verpackungsart
Retail
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Kennzeichnung
FSC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
1.5 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
70 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.