Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SCH-2105 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932013
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     118141400000
EAN/GTIN:
     5706751067532
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
konvektor 3 schaltstufen
DENVER SCH-2105 - Heizelement - zum Aufstellen - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Besondere Merkmale
Turbomodus
Heizkapazität
2 kW
Heizmethode
Konvektion
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
37.5 cm
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65.5 cm
Tiefe (Versand)
13.5 cm
Höhe (Versand)
37 cm
Gewicht (Versand)
3.75 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Smartphone-kompatibel
Ja
Steuerelemente
Kipphebel, Drucktaster
Temperatureinstellung
P3 (2000 W), P1 (750 W), P2 (1250 W)
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
TUYA
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.