Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex H 260E eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931308
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376430
EAN/GTIN:
     4015627376434
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Schnellheizer
elektroheizer 1000w
Dimplex H 260E eco - Heizelement - Wandbefestigung - 1 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Massiver Stahl
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, Frostschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Heizkapazität
1 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
40.5 cm
Gewicht
3.2 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer, elektroheizer ako
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.