Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex DX 521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931301
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380860
EAN/GTIN:
     4015627380868
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
dimplex standkonvektoren
Entdecken Sie den Dimplex DX 521, ein Standheizgerät, das Wärme und Komfort in jeden Raum bringt. Mit einer leistungsstarken Heizleistung von 2000 W und einer effizienten Konvektionsheizmethode sorgt dieser Heizlüfter dafür, dass Ihr Raum schnell und gleichmäßig erwärmt wird. Beim DX 521 steht auch die Sicherheit im Vordergrund: Frost-, Überhitzungs- und Kippschutz sorgen dafür, dass Sie sich bei jedem Einsatz sicher fühlen. Darüber hinaus bietet er mit seinen zwei Heizstufen und den benutzerfreundlichen Drehreglern, mit denen Sie die Wärme nach Ihren Wünschen einstellen können, Vielseitigkeit. Der Dimplex DX 521 erfüllt mehrere wichtige Normen, darunter die Richtlinie 2014/30/EU, die Richtlinie 2014/35/EU und die RoHS-Richtlinie 2015/863/EU, und ist damit ein Beweis für Qualität und Zuverlässigkeit. Ganz gleich, ob Sie es in den Wintermonaten gemütlich haben wollen oder einen Raum schnell aufwärmen müssen, der Dimplex DX 521 ist die perfekte Lösung.
Dimplex DX 521 - Heizelement - zum Aufstellen - 2000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz, Kippschutz
Besondere Merkmale
Turbomodus
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, Directive 2015/1188/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.5 cm
Tiefe
23.3 cm
Höhe
44.3 cm
Gewicht
3.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Temperatureinstellung
P2 (2000 W), P1 (1200 W)
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.