Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts GRIP Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8929654
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540235
EAN/GTIN:
     4252011904174
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Rugged Case Grip von 4smarts bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor. Darüber hinaus ist dieses Tablet-Case der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.
4smarts GRIP - Hintere Abdeckung für Tablet - Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handgriff
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
600 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.