| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8926930 Herst.-Nr.: 493308 EAN/GTIN: 4250774987595 |
| |
|
| | |
| Maximaler, dezenter und vollflächiger Rundumschutz für dein komplettes Smartphone, bestehend aus einem 2.5D Glas und einer strapazierfähgien Schutzhülle. 4smarts 2start 360° Protection Set - Premium Edition - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - für Samsung Galaxy A51 Weitere Informationen: Allgemein | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackungsdetails | Hängebox | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Displayschutz | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MILD-STD-810G 516.6 | | Schutz | Schlagschutz, Stoßschutz | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A51 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzhülle, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, 4smarts panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |