Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HC4000-15 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8925712
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7738336936
EAN/GTIN:
     4062321265274
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Bosch HC4000-15 - Heizelement - Wandbefestigung, zum Aufstellen - 1.5 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Kindersicherheit, Umkippschalter, Frostschutz
Besondere Merkmale
Erkennung von offenem Fenster, Eco-Modus
Heizkapazität
1.5 kW
Heizmethode
Konvektion
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP24, Directive 666/2013/EU, Directive 66/2014/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.6 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
45.1 cm
Gewicht
4.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Spannung
220 - 230 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Home Comfort
7738336973
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.