Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 5011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925702
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238692
EAN/GTIN:
     4041056033488
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte aeg
speicherheizgeräte
AEG WSP 5011 - Heizelement - zum Aufstellen - 1.91 kW - Alpine White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Alpine White
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Besondere Merkmale
Erkennung von offenem Fenster
Heizkapazität
1.91 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
15 Steinpakete
Abmessungen und Gewicht
Breite
113 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
271 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
5 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Nennstrom
7.2 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
34 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: wärmespeicher 5kw
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.216,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,04*
€ 1.638,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,77*
€ 1.618,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,49*
€ 1.544,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,70*
€ 1.497,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,11*
€ 1.447,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.