Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 3011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925701
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238690
EAN/GTIN:
     4041056033464
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte aeg
speicherheizgeräte
AEG WSP 3011 - Heizelement - zum Aufstellen - 1.18 kW - Alpine White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Alpine White
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Besondere Merkmale
Erkennung von offenem Fenster
Heizkapazität
1.18 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
9 Steinpakete
Abmessungen und Gewicht
Breite
78 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
169 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Nennstrom
4.3 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
32 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: speicherheizgeräte 3kw
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,52*
€ 1.263,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,95*
€ 1.236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,05*
€ 1.179,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,86*
€ 1.139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,13*
€ 1.089,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.