Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925700
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238689
EAN/GTIN:
     4041056033457
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte aeg
speicherheizgeräte
AEG WSP 2011 - Heizelement - zum Aufstellen - 0.82 kW - Alpine White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Alpine White
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Besondere Merkmale
Erkennung von offenem Fenster
Heizkapazität
0.82 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
6 Steinpakete
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.5 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
118 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Nennstrom
2.9 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
30 dB(A)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,95*
€ 1.030,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,81*
€ 1.008,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,44*
€ 957,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,75*
€ 924,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,27*
€ 877,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.