Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kfz-Halterung für induktives Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898469
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0277
EAN/GTIN:
     4052792066968
Ultra stabile und sichere Smartphone-Autohalterung mit kabellosem High-Speed-Laden! Ermöglicht effizientes Laden von 15 W für Qi-fähige Telefone. Mit den Klemmarmen kann das Smartphone ganz einfach mit einer Hand in der Halterung platziert werden und mithilfe von einer Taste schnell wieder gelöst werden. Die verstellbare Bodenplatte kann die Position des Telefons manuell anpassen, um das optimale kabellose Laden zu ermöglichen.
LogiLink - Kfz-Halterung für induktives Laden - 15 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
7.32 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
173 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kfz-Halterung für induktives Laden
Entwickelt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lüftungsgitter-Halterung, USB-C auf USB-A Kabel
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz, 360-Grad-Drehung, drahtlose Ladefunktion, Überstromschutz, Schnellaufladung, Übertemperaturschutz, clamping arm, non-slip feet, blue LED, green LED
Geleistete Netzspannung
5 / 9 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtlose Ladestandards
Qi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.