| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8877392 Herst.-Nr.: 452080 EAN/GTIN: 4252011902835 |
| |
|
| | |
| Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle. 4smarts 360° Starter Set - Schutzhülle hintere Abdeckung für Mobiltelefon - fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Glas (10 H), hydrophobic coating - durchsichtig - für Apple iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 20 cm | | Gewicht | 40 g | | Farbe | Durchsichtig | | Material | Fettabweisende Beschichtung, Thermoplastisches Polyurethan (TPU), gehärtetes Glas (10 H), hydrophobic coating | | Verpackung | Retail | | Material des Innenfutters | 2.5D clear | | Verpackungsdetails | Hängebox | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 6 Monate | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Mitgeliefertes Zubehör | Feuchtreinigungstuch, feuchtes Reinigungstuch, Montagerahmen, X-Pro Clear Glass | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Plastic Free | | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, blendfrei, 3D protection | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 90 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar |
| | |
| |