Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX 32LSW504S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8876915
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX32LSW504S
EAN/GTIN:
     5025232928477
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Der Android TV der Serie LSW504 verbindet klassisches Design mit hoher Qualität. Die Full-HD-Auflösung schafft ideale Voraussetzungen für eine Vielzahl von Apps, die eine eindrucksvolle Performance liefern.
Panasonic TX-32LSW504S - 81 cm (32") Diagonalklasse LSW504 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 720p 1366 x 768 - HDR - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72.6 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
43.1 cm
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Silber
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Serie
LSW504 Series
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog, 1x digital
Plattform
Android TV
Modi
Gamemodus, Sportmodus, Kinomodus, Dynamisches Bild Modus, Hotelmodus, Benutzermodus, Musikmodus, Normal-Modus, Filmmaker Mode, Stadion-Modus, Speech-Modus
Videoschnittstelle
Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonale Klasse
81 cm (32")
Bildverbesserungen
Bright Panel, HD Color Engine
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
2K HDR
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch (max.)
50 Watt
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
43 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
27 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 5 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC)
Ausgangsleistung/gesamt
10 Watt
Surround-Modus
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI-Eingang - Seite ¦ 2 x USB 2.0 - Rückseite ¦ LAN ¦ Composite-Video-Eingang - Seite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Seite ¦ Kopfhörer - Seite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
999 pages
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, HbbTV, Chromecast, Prime Video
LAN-Protokoll
Ethernet
App Store
Google Play
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, Bluetooth Audio Link
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 72.6 cm x 8.2 cm x 43.1 cm x 3.5 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 72.6 cm x 17.9 cm x 47.7 cm x 3.6 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
80 cm
Tiefe (Versand)
12.8 cm
Höhe (Versand)
52 cm
Gewicht (Versand)
5.5 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
JPG, JPEG
Videoformate
MPEG-4, AVI, MKV, VOB, TS, DAT, MPG
Audioformate
MP3, AAC
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
USB-Aufnahme
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung Adaptive Backlight Dimming
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.