Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Wallaby Pro Self-Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8876039
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E284334
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit den Wallaby Pro-Ständern von Elo ist es einfacher denn je, interaktive Selbstbedienungslösungen zu entwickeln. Die schlanken, platzsparenden Ständer wurden speziell für stark frequentierte Umgebungen entwickelt und bieten endlose Konfigurationsmöglichkeiten und einfachen Zugang zu internen Komponenten. Kombinieren Sie einfach das Wallaby Pro Assist-Tasten-Kit mit dem Theken-, Boden- oder Wandmodell, um den Kunden mit einem Tastendruck einfachen Zugang zur Unterstützung zu bieten. Das Wallaby bietet Konfigurationsmöglichkeiten für einen 22- bis 27-Zoll-Elo-Touchscreen, einen Computer, einen Drucker, eine ADA-Tastatur oder eine Unterstützungstaste, Zahlungsgeräte und Edge-Connect-Zubehör sowie eine Rückwand für zusätzliche Markenbotschaften. Das Wallaby Pro bietet die Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um Selbstbedienungslösungen schnell in Betrieb zu nehmen.
Elo Wallaby Pro Self-Service - Hilfstasten-Kit - für BIXOLON SRP-350; Epson EU m30; TM L90; Star TSP654; mC-Print3; TSP100 Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
190 g
Produkttyp
Hilfstasten-Kit
Lokalisierung
Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, EMEA
Paketinhalt
USB-Kabel (91 cm), Braille "Help" Sticker, Hilfstasten-Kit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ADA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.5 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
25.5 cm
Transportgewicht
490 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
BIXOLON SRP-350 ¦ Epson EU m30 ¦ Epson TM L90 ¦ Star TSP654D, TSP654IIWEB, TSP654U ¦ Star mC-Print3 ¦ Star TSP100 Series
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.