Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8866707
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B0-BSC010
EAN/GTIN:
     4711081750079
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Asus Smartphone Schutzglas
Displayschutzglas
ASUS - Bildschirmschutz für Handy - 2.5D - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für ASUS ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D, ROG Phone 6D Ultimate
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.23 cm
Höhe
16.75 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.16 mm
Bestimmt für
Handy
Kantentyp
2.5D
Herstellergarantie
Service und Support
14 Tage Geldrückgabegarantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D, ROG Phone 6D Ultimate
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.