| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8851242 Herst.-Nr.: 052039 EAN/GTIN: 3700992520117 |
|
|
| | |
| Mobilis PROTECH - Hintere Abdeckung für Handgerät - TFP 4.0 - Schwarz - für Zebra TC21, TC26 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 16.1 cm | | Gewicht | 42 g | | Farbe | Schwarz | | Material | TFP 4.0 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Tragegurt | Handschlaufe, Schultertragriemen | | Zusätzliche Fächer | Stift-/Eingabestifthalter | | Empfohlene Verwendung | Für Handgerät | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | | Schutz | Schlagschutz, sturzresistent, Stoßschutz | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 9 cm x 4 cm x 17.5 cm / 96 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra TC21, TC26 |
|
| | |
| | | |
| |