Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA12W 3-Port 65W GaN USB PD Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851063
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA12W
EAN/GTIN:
     4015867228814
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Conceptronic ALTHEA12W 3-Port 65W GaN USB PD Charger - Netzteil - 65 Watt - 5 A (USB, 2 x USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
109 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
65 Watt
Merkmale
GaN Technology
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 20 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A, 2 x 24-polig USB-C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.