Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W77P Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8849555
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Yealink W77P, ein leistungsstarkes, robustes, schnurloses SIP-Telefonsystem, ist die ideale Lösung für stressige Situationen. Es bietet mehr Funktionen, Leitungen und Mobilität. Es unterstützt bis zu 10 SIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe und verbessert die Signalstärke und Reaktionsfähigkeit, um eine stabile und gute Erfahrung für Ihre mobile Kommunikation zu bieten. Darüber hinaus ist das W57R gegen Stürze aus bis zu 3,5 Metern Höhe, Spritzwasser aus allen Richtungen und Staubeintritt geschützt. Dank des Vibrationsalarms verpassen Sie garantiert keinen Anruf, selbst in lauten und stressigen Situationen. Dank der Geräuschunterdrückungstechnologie können Sie kristallklare Anrufe genießen. Durch die Unterstützung des Opus-Codecs liefert das W77P sowohl bei hohen Bandbreiten als auch bei schlechten Netzbedingungen durchgehend eine hervorragende und professionelle Audioqualität. Durch die Kombination von DECT-Technologie und SIP-Funktionen ermöglicht es Ihnen ein nahtloses Anrufmanagement, und Sie können auch im Gehen telefonieren. Sie können jederzeit und überall den Komfort der drahtlosen Kommunikation und die umfangreichen Vorteile und Funktionen von IP-Sprachtelefonen genießen. Das Yealink DECT IP-Telefon W77P unterstützt eine effiziente Bereitstellung und mühelose Massenbereitstellung mit Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) und Boot-Mechanismus, um Ihnen zu helfen, die Zero Touch Provisioning ohne komplexe manuelle Einstellungen zu realisieren. Dies macht die Bereitstellung, Wartung und Aufrüstung einfach und spart Unternehmen noch mehr Zeit und IT-Kosten.
Yealink W77P - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - 1900 MHz - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - 10 Leitungen - Schwarz, Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz, Classic Gray
Schutz
IP54
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Mit Mobilteil-Name
Yealink W57R
Mit Basisstation-Name
Yealink W70B
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, 2 Netzadapter, Basisständer, USB-Ladeschale, Zierabdeckung
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1460 mAh
Standby-Zeit
Up to 575 h
Gesprächszeit
Bis zu 2.400 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Vibrationsalarm, Warteschleifenmusik, Eco-Modus, HD Voice, Do Not Disturb (DND), FNR (Flexible Noise Reduction), Alarm bei ausbleibender Bewegung, OTA-Upgrade (Over the Air), Schnellladefunktion, ECO Mode+, Tastensperre, bis zu 20 gleichzeitige Anrufe, Shared Call Appearance (SCA), Lagealarm, Lauf-Erkennung, Geräuschunterdrückung
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Max. unterstützte Hörer
10
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Netzanzeige, Anzeige von Voicemails, Registrierung LED-Kontrollleuchte, Netzwerkstatus LED-Kontrollleuchte
Konferenzfähig
Dreiweg
Übertragungsband
1900 MHz
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
100
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
13 cm
Tiefe
2.51 cm
Höhe
10 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.1 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
15.7 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, FTP, TLS, RPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU, AMR-NB
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), shared call appearance (SCA), automatische Bereitstellung mit PnP
Unterstützte Leitungen
10 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, SRTP, AES
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE, STUN
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.