Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom m430 Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9306
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4589
EAN/GTIN:
     4260059583756
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die Snom M400 DECT-Einzelzellenbasis bietet die volle Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Die Basis bietet bis zu 10 parallele Gespräche (NB) bei Verwendung von maximal 20 Mobilteilen. Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Setup sind für Cloud- und VoIP-PBX-Partner verfügbar.
snom m430 - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - SRTP, SIPS - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Lokalisierung
Europa
Gehäusefarbe
Schwarz, weiß
Schutz
Fallfest
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 350 Std.
Gesprächszeit
1320 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Tastensperre, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Rufumleitung, Rufnummernunterdrückung (Calling Line Identification Restriction/CLIR), OTA-Upgrade (Over the Air), Caller number display (CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Max. unterstützte Hörer
20
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11.2 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
170 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
82 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), NTP, TLS, DHCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SRTP, SIPS
Sicherheit
TLS 1.2
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 126,63*
€ 160,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 160,67*
4 Tage
63
pro Stück
€ 6,00*
ab € 127,55*
€ 161,50*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 128,28*
€ 161,50*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 166,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.