Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LED-4243BK 107 cm (42") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842568
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004895
EAN/GTIN:
     8711902072287
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Genießen Sie schöne Bilder mit dem Lenco LED-4243BK. Dieser 42-Zoll- oder 107-cm-Full-HD-Android-Smart-TV ist ideal zum Fernsehen, Streamen von Filmen und Serien. Über die 2 HDMI-Anschlüsse können Sie Ihre Spielekonsole, Medienbox, Ihr Heimkino-Set oder Apple TV anschließen.
Lenco LED-4243BK - 107 cm (42") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 1080p 1920 x 1080 - HDR - Direct LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
96 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
54.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Betriebssystem
Android TV
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
Android TV
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Energieverbrauch pro Jahr
109 kWh
Modi
Hotelmodus
Videoschnittstelle
Composite, HDMI, SCART
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonale Klasse
107 cm (42")
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse E
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V (50 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 8 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC), 7.1 Channel Virtual Surround Sound
Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt)
16 Watt
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, Dolby Digital Plus-Ausgang
Surround-Modus
Ja
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
VGA-Eingang ¦ 3 x HDMI ¦ Composite-Video-Eingang ¦ SCART ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB ¦ LAN
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Apple TV, Prime Video, Disney+
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
App Store
Google Play
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 96 cm x 8.1 cm x 54.6 cm ¦ Bildschirm mit Fuß - 96 cm x 24 cm x 57.5 cm x 6.8 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
9.25 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, JPG, PNG
Videoformate
MPEG-4, AVI, MKV, MOV, VOB
Audioformate
MP3, WAV, AAC, M4A
Konfiguration
Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Google Home
Intelligenter Assistent
Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
16.700.000 Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzeigeformat
1080p
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
Einschlafautomatik, Chromecast integriert, 8-bit Unterstützung, USB-Aufnahme
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED - Local Dimming
Framerate & Enhancement-Technologie
50 Hz Refresh Rate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,87*
€ 453,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.